5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網目状のクロスカット加工により、従来品(横溝のみ)と比べ滑りに強く、縦・横・斜め方向ともに強力に掴んで離しません。JISマーク付きの日本産業規格認証商品です。口開きは2段階調節でき、対象物に合わせて口幅調整が可能です。
用途家庭内のメンテナンスから水道蛇口等の水まわり作業、自動車や機械の整備作業。 材質高炭素鋼S55C
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重リングの着脱作業が楽に行えます。鉄線・銅線の切断もできます。
用途二重リングの着脱。 種類その他プライヤ 全長(mm)約150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 材質(本体)特殊炭素鋼(S58C)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物をつかんだり、まわしたりすることができます。配管工事や自動車整備に活躍します。口の開きを5段階に調節できます。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。 仕様JIS規格品 材質炭素工具鋼(S55C) 全長(mm)約250 硬度HRC44~52 開口幅(mm)最大:47
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。 仕様開口調節:7段階 材質炭素工具鋼(S55C) 全長(mm)約250 刃部硬度HRC44~52 開口幅(mm)最大:46
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

物をつかんだり、まわしたりすることができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯形形状です。口の開きを5段階に調節できます。水廻りの補修に最適です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。 仕様開口調節:5段階 材質炭素工具鋼(S55C) 全長(mm)約250 仕様1JIS規格品 刃部硬度HRC44~52 開口幅(mm)最大:47
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります