プライヤ :「はさみ 長い」の検索結果
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 200 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS Pro ロングノーズ. RS PRO の高品質ロングノーズプライヤは、プロにも愛好家にも適しています。これらのエンジニア用プライヤは、研磨仕上げの頑丈なスチール製で、長い信頼性の高い作業寿命を実現しています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを使用すると、握ったときに最大限のてこ比が得られ、ソフトなグリップハンドルにより長時間使用しても快適です。 特長と利点 研磨仕上げ(電子線薄膜処理済み) 人間工学に基づいたユニグリップ 軟線を使用した精密作業に最適 用途 ペンチ、ニードルノーズプライヤ、又ははさみノーズプライヤとも呼ばれるこのロングノーズプライヤは、細長い素材をしっかりとグリップし、折り曲げ、転がしていく場合に最適です。精密性を念頭に置いて設計されており、電気関連の作業から宝石加工まで、さまざまな用途で使用されています。 ロングノーズプライヤのメンテナンス ニードルノーズプライヤは、柔らかい軽量素材を念頭に置いて設計されています。頑丈なプライヤは、あらゆる用途で使用する必要があります。 たとえば、レンチの代わりにニードルノーズプライヤを使用してナットやボルトを回しようとすると、損傷する可能性があります。このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
BS3087. これらの工具の絶縁特性は保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。そのような状況で使用するのに適切な工具については、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。. RS Pro 電気技術者用コンビネーション. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは、業務用や高度なユーザー向けに適しています。ギザ付きのはさみ口により FRIM のグリップが保証されています。又、多用途性を高めるためのカッターも内蔵されています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを備え、グリップ時のてこ比を最大限に活用できます。 PVC 製グリップにより、長時間でも快適に使用できます。また、ハンドルにはある程度の絶縁性もあり、このコンビネーションプライヤは電気用途にも適しています。 特長と利点 軟線を使用した精密作業に最適 人間工学に基づいた、フィンガーガード付きの滑りにくいハンドル 10 kV ac までにテストされた絶縁耐性を備えたハンドル クロムバナジウムスチール製で、長い信頼性の高い工具寿命を実現 用途 ペンチと呼ばれることもあるこのコンビネーションプライヤは、細い素材をしっかりとグリップしながら折り曲げ、転回します。鋸歯状のジョーにより作業口がしっかりつかみます。ヘビーデューティ用途に適しています。また、カッターが内蔵されており、ワイヤの切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に便利で、更新性が向上しています。 ある程度の絶縁性があり、家庭での書き込みや機器の修理などの電気工事に最適です。 コンビネーションプライヤのメンテナンス方法 このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = 1.0 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 34mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。