プライヤ :「回転パイプ」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 ウォータポンプペンチ。個数 = 3。材質 = クロムニッケル鋼。全体長さ = 300 mm。。RS Proプライヤ / カッター3本セット. プライヤ / カッター3本セットは、3本の最も人気の高いプライヤのセットで、電気技術者のDIY愛好家に適しています。このセットにはコンビネーションプライヤが含まれ、ワイヤの切断 / 折り曲げや一般的な把持作業に最適です。このグルーブジョイントプライヤは、ナットやボルトの回転や保持、不規則な形状をした物体の把持、パイプの保持に使用されます。このプライヤは、ハンドルの距離を取らずに、さまざまなサイズに調整できます。この傾斜プライヤは、ワイヤをきれいな切り口で切断するのに最適です。. 特長と利点 人間工学に基づいた設計のTPR射出成形ハンドル 黒色リン酸塩処理仕上げ 強度テストはANSI規格に適合
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
DIN ISO8976. RS PROウォーターポンププライヤー、PVCスリーブ. RS PROウォーターポンププライヤーで、ハイレベルなグリップと回転の多様性を体験してください。耐久性と精度を念頭に置いて設計されたこのプライヤーは、プロにもDIY愛好家にも欠かせない。調節可能な鋸歯状のジョーが特徴で、パイプからナットやボルトまで、さまざまなサイズの対象物を確実にグリップします。 クロムバナジウム鋼から作られたこのプライヤーは、信頼性と使いやすさを提供し、配管、自動車、電気、一般的なメンテナンス作業に最適です。RS PROウォーターポンププライヤーは、品質と性能の究極のブレンドです。. 特長と利点. 9ポジション調整 ボックスジョイントデザインクロムバナジウム鋼信頼性の高い 作業寿命最大限の テコと快適さ人間工学に基づいた ハンドル、PVC ;li> ;/li>. タイプは別売り. 250mm、RS在庫番号: ; 125-3103300 125-3103300 mm、RS在庫番号: ; 125-3104 125-3104 用途. 配管自動車 DIY ;li> ;/li>
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 250 mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
DIN ISO8976. RS PROウォーターポンププライヤー、PVCスリーブ. RS PROウォーターポンププライヤーで、ハイレベルなグリップと回転の多様性を体験してください。耐久性と精度を念頭に置いて設計されたこのプライヤーは、プロにもDIY愛好家にも欠かせない。調節可能な鋸歯状のジョーが特徴で、パイプからナットやボルトまで、さまざまなサイズの対象物を確実にグリップします。 クロムバナジウム鋼から作られたこのプライヤーは、信頼性と使いやすさを提供し、配管、自動車、電気、一般的なメンテナンス作業に最適です。RS PROウォーターポンププライヤーは、品質と性能の究極のブレンドです。. 特長と利点. 9ポジション調整 ボックスジョイントデザインクロムバナジウム鋼信頼性の高い 作業寿命最大限の テコと快適さ人間工学に基づいた ハンドル、PVC ;li> ;/li>. タイプは別売り. 250mm、RS在庫番号: ; 125-3103300 125-3103300 mm、RS在庫番号: ; 125-3104 125-3104 用途. 配管自動車 DIY ;li> ;/li>
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 300 mm
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
プライヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。