プライヤ :「硬線」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro精密プライヤ4本セット. RS Pro精密プライヤ4本セットです。人間工学に基づくバイマテリアルプライヤセットで、高性能を発揮します。これらのプライヤは接触面が広く、ハンドルが非対称形で手に自然に馴染むようになっています。ハンドル間のパワースプリングウェッジにより使い心地が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づくセット. 広い接触面. 非対称形ハンドル. パワースプリングウェッジ. 快適性. 内容. 電工用傾斜ニッパー(小型ベベル): 軟線及び中硬線用の切れ刃、クロムモリブデンスチール、ねじジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用エンドカッター: 軟線及び中硬線用の切れ刃、ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用ショートニードルノーズプライヤ: ステンレススチール、非鋸歯状のはさみ口、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 電工用丸型ノーズプライヤ: ステンレススチール、ボックスジョイント設計、ソフトグリップハンドル. 工具袋
仕様ペンチの種類 = カッター、 長鼻ペンチ、 丸鼻ペンチ個数 = 4全体長さ = 3,04.8 mm
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro絶縁プライヤ2本セット. RS Pro絶縁プライヤ2本セット最大1000 ac又は1500 dcの通電中作業に最適です。軟線 硬線の切断用です。. 特長と利点. 特別な工具鋼. 研磨仕上げ(電子線薄膜処理済み). DuoTechソフトグリップハンドル. VDE認定. G10 ISO5745. G12 ISO5749. キットの内容. G10シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ(VDE認定) 1. G12シリーズ絶縁傾斜ニッパー(VDE認定) 1
仕様ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター個数 = 2材質 = 鉄全体長さ = 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ。切断能力 = 1.8 mm。チップ形状 = ライトアングル。材料切削性 = 硬線、軟線。。DIN/ISO5746、TS11068. RS Pro コンビネーションプライヤです. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは業務用途に適しています。このプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えているので、長時間使用しても快適でありながらコントロールできます。また、高品位スチール製で、長期間信頼性が向上しています。 この汎用コンビネーションプライヤは、電気用途にも産業用途にも最適です。 特長と利点 最適な刃先形状 精密フライス加工 厳格な基準に適合した熱処理 DuoTech グリップの再設計 用途 コンビネーションプライヤには、一体型カッターを備えたニッパーとメリットがあります。このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。このカッターは、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に最適です。そのため、この汎用コンビネーションプライヤは、さまざまな用途に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ。切断能力 = 2.0 mm。チップ形状 = ライトアングル。材料切削性 = 硬線、軟線。。DIN/ISO5746、TS11068. RS Pro コンビネーションプライヤです. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは業務用途に適しています。このプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えているので、長時間使用しても快適でありながらコントロールできます。また、高品位スチール製で、長期間信頼性が向上しています。 この汎用コンビネーションプライヤは、電気用途にも産業用途にも最適です。 特長と利点 最適な刃先形状 精密フライス加工 厳格な基準に適合した熱処理 DuoTech グリップの再設計 用途 コンビネーションプライヤには、一体型カッターを備えたニッパーとメリットがあります。このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。このカッターは、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に最適です。そのため、この汎用コンビネーションプライヤは、さまざまな用途に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ。切断能力 = 2.5 mm。チップ形状 = ライトアングル。材料切削性 = 硬線、軟線。。DIN/ISO5746、TS11068. RS Pro コンビネーションプライヤです. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは業務用途に適しています。このプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えているので、長時間使用しても快適でありながらコントロールできます。また、高品位スチール製で、長期間信頼性が向上しています。 この汎用コンビネーションプライヤは、電気用途にも産業用途にも最適です。 特長と利点 最適な刃先形状 精密フライス加工 厳格な基準に適合した熱処理 DuoTech グリップの再設計 用途 コンビネーションプライヤには、一体型カッターを備えたニッパーとメリットがあります。このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。このカッターは、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に最適です。そのため、この汎用コンビネーションプライヤは、さまざまな用途に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ。切断能力 = 1.6 mm。チップ形状 = ライトアングル。材料切削性 = 硬線、軟線。。DIN/ISO5746、TS11068. RS Pro コンビネーションプライヤです. RS Pro の高品質コンビネーションプライヤは業務用途に適しています。このプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えているので、長時間使用しても快適でありながらコントロールできます。また、高品位スチール製で、長期間信頼性が向上しています。 この汎用コンビネーションプライヤは、電気用途にも産業用途にも最適です。 特長と利点 最適な刃先形状 精密フライス加工 厳格な基準に適合した熱処理 DuoTech グリップの再設計 用途 コンビネーションプライヤには、一体型カッターを備えたニッパーとメリットがあります。このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。このカッターは、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に最適です。そのため、この汎用コンビネーションプライヤは、さまざまな用途に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ。VDE/1000V認証 = あり。個数 = 3。材質 = クロームバナジウム鋼。全体長さ = 250 mm。。RS PRO VDEプライヤー3本セット. このRS PROの優れたプライヤーセットは、すべてVDE絶縁された高品質な3本で構成されています。このプライヤーセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。このセットは、搬送しやすいように設計された便利な工具ケース内のフォーム工具モジュールに保管されます。. このセットは、クロムバナジウムスチール製のプライヤーとニッパーの組み合わせで、VDE認定を取得しており、EC指令の安全要件に適合するよう厳密なテストを受けています。人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、軟線及び硬線を切断する際に快適な使用感が得られます。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 200 mm VDE絶縁コンビネーションプライヤー 150 mm絶縁傾斜ニッパー 180 mm VDEロングノーズプライヤー. 特長と利点. 高品質VDE認定済みプライヤー3本セット 人間工学に基づくソフトグリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 スムーズに操作でき、疲労を軽減 フォームモジュールとキャリーケース付属で、工具を整理整頓可能. プライヤーの種類. ワイヤカッターとも呼ばれるニッパーは、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。. ロングノーズプライヤー - ニードルノーズプライヤー、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。. コンビネーションプライヤーは、カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
ペンチの種類 = サークリップペンチ。個数 = 4。材質 = 鉄。全体長さ = 180 mm。。RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS PROの優れたプライヤーセットは、クロムバナジウムスチール製の高品質なプライヤー4本で構成されています。このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたフォームモジュール工具トレイに収納されています。. このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 180 mm外部サークリッププライヤ(ストレート、スプリング付). 180 mm外部サークリッププライヤ(ベント、スプリング付). 180 mm内部サークリッププライヤ(ストレート). 180 mm内部サークリッププライヤ(ベント). 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づく赤色PVC製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 フォーム工具モジュールに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムバナジウムスチール製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。. 軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。ハンドルを閉じると、先端が開きます。軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
480-6767の小さな引き出しに適合. RS Proスナップリングプライヤー4本セット. このRS Proの優れたプライヤーセットは、クロムニッケル高炭素鋼製の高品質なプライヤー4本で構成されています。このプライヤーセットは、業務用(機械技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、作業場で手元に置くべき必須の工具です。スナップリングプライヤーは、標準プライヤーと同様に機能しますが、先端部が特殊形状をしており、スナップリングをつかんで安全に着脱することができます。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたPVVC工具トレイに収納されています。. このセットには、穴用スナップリングプライヤーと軸用スナップリングプライヤーの両方があり、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。人間工学に基づいて設計された浸漬ソフトハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感により作業性が向上し、スムーズに操作できます。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 125 mmストレートノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ穴用スナップリングプライヤー 125 mmストレートノーズ軸用スナップリングプライヤー 125 mmベントノーズ軸用スナップリングプライヤー. 特長と利点. スナップリング挿入 / 取り外し用スナップリングプライヤー高品質4本セット 人間工学に基づくソフトグリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 軸用プライヤーにはスプリング式設計が採用されており、ハンドルの開きを補助 RVC工具トレイに収められているため、工具の整理整頓が可能 クロムニッケル高炭素鋼製. よくある質問. スナップリングプライヤーにはどのような種類がありますか.. 穴用スナップリングプライヤー: 標準プライヤーと同様に機能します。ハンドルが閉じると先端が閉じて締め付けを行ないます。. 軸用スナップリングプライヤー: 穴用スナップリングプライヤーとは逆の方向に動作します。ハンドルを閉じると、先端が開きます。軸の周りにスナップリングを取り付ける必要がある場合に最適です。
仕様ペンチの種類 = サークリップペンチVDE/1000V認証 = なし個数 = 4チップ形状 = 湾曲、ストレート材質 = 炭素鋼ESD対応 = なし高所安全 = なし防爆 = なし全体長さ = 250 mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ペンチの種類 = 平鼻ペンチ 。個数 = 6。材質 = ハイカーボンスチール。ESD対応 = あり。全体長さ = 150 mm。。5インチのサイドカッタープライヤ、6インチのロングノーズプライヤ、6インチのフラットノーズプライヤ、6インチのベントノーズプライヤ、5-1/2インチの丸型ノーズプライヤ、6インチのワイヤストリッパプライヤ、ジッパー付き工具ポーチ. RS Pro ESDスチール製ミニプライヤー6本セット. RS Proの優れたプライヤーセットは、黒色仕上げ高炭素鋼製の高品質なESDプライヤー6本で構成されています。このミニプライヤー / ニッパセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたポーチに収納されています。. このセットは、プライヤーとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件とESD安全性を満たしています。ESD安全ハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 127 mmサイドニッパ 150 mmロングノーズプライヤー 150 mmフラットノーズ 150 mmベントノーズプライヤー 140 mm丸ペンチ 150 mmワイヤストリッピングプライヤー. 特長と利点. さまざまな作業に対応する高品質ミニプライヤー6本セット 人間工学に基づく赤色 / 黒色TPR製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 製品の欠陥や機器の故障を防ぐ静電気対策タイプ 狭い環境での作業に最適なミニ工具セット すべての工具を整理整頓して保管できるポーチ入り 高炭素鋼製. プライヤーの種類. ニッパ : ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。. ロングノーズプライヤー - ラジオペンチ、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。. コンビネーションプライヤー - カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ。個数 = 3。ESD対応 = なし。全体長さ = 250 mm。。RSソフトグリッププライヤ3本工具モジュール. このRS Proの優れたプライヤーセットは、高品質なプライヤー3本で構成されています。このプライヤセットは、プロの電気技術者から改築業者まで、信頼性と汎用性を必要とするユーザーに最適です。 このプライヤは人間工学に基づいたハンドルを備え、軟線や硬線の切断時に快適で、滑らかな操作と疲労の軽減を実現します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。 セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティキャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。 セットの内容 180 mmコンビネーションプライヤ 160 mm 傾斜ニッパー 160 mmロングノーズプライヤ 特長と利点 研磨仕上げの 3 ピースプライヤ品質セット 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、簡単でスムーズな操作が可能 スムーズな操作により、ユーザーの疲労が軽減されます ギザ付きのジョーで、優れた握り心地を実現 工具を確実に整理できるように、フォームモジュールが付属しています 用途 カッターはワイヤカッターと呼ばれることもあります。ワイヤやケーブルを切断するために設計されています。サイドカット、エンドカット、傾斜ニッパーなどに対応しています。 ロングノーズプライヤは、ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、又はスナイプノーズプライヤと呼ばれることがあります。電気関連の作業から宝石加工まで、幅広い用途に対応します。 コンビネーションプライヤは、標準的なプライヤとして機能するように設計されていますが、カッターが追加されています。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ。個数 = 3。ESD対応 = なし。全体長さ = 250 mm。。RS PRO VDEプライヤー3本セット. RS Pro のこのプライヤセットは、高品質 VDE 絶縁ピース 3 個で構成されています。このプライヤセットは、プロの電気技術者から改築業者まで、信頼性と汎用性を必要とするユーザーに最適です。 このプライヤは人間工学に基づいたハンドルを備え、軟線や硬線の切断時に快適で、滑らかな操作と疲労の軽減を実現します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。 セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティキャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。 セットの内容 180 mm VDE 絶縁コンビネーションプライヤ 160 mm VDE 絶縁傾斜ニッパー 160 mm VDE 絶縁ロングノーズプライヤ 特長と利点 3 ピース VDE プライヤ品質セットは、 1000 V ac 又は 1500 V dc での作業に適しています DuoTech ソフトグリップハンドルにより、簡単でスムーズな操作が可能になります スムーズな操作により、ユーザーの疲労が軽減されます フォームモジュール付きで提供されるため、工具を整理整頓できます 用途 このセットは、プライヤーとニッパーの組み合わせで、1000 V ac又は1500 V dcでの作業に最適です。 ニッパは、ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。サイドカット、エンドカット、傾斜ニッパーなどに対応しています。 ロングノーズプライヤは、ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、又はスナイプノーズプライヤと呼ばれることがあります。電気関連の作業から宝石加工まで、幅広い用途に対応します。 コンビネーションプライヤは、標準的なプライヤとして機能するように設計されていますが、カッターが追加されています。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 絶縁スチール製コンビネーションプライヤです. RS PRO の G10 シリーズ絶縁スチールコンビネーションプライヤです。高品質 VDE 認定プライヤ製品で、電気ワイヤやケーブルの切断 / 折り曲げ用です。RS Pro の絶縁プライヤは、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc の通電中作業に最適で、優れた電気的保護を実現しています。クロム仕上げのスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。また、 DuoTech ソフトグリップハンドルを備えており、使用時のグリップ性と快適性が向上しています。この汎用プライヤは、通電中の回路や通電中の回路が存在する可能性のある回路での作業に最適です。. 特長と利点. VDE 絶縁、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc の作業に最適 DuoTech ソフトグリップハンドルにより、グリップ性と操作性が向上 ワイヤやケーブルの保持、曲げ、切断に使用できる汎用プライヤ クロム仕上げのスチール構造により、優れた耐久性と腐食性を実現 さまざまなサイズが用意されています. 用途. 絶縁プライヤは、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながらさまざまな作業を確実に実行できます。絶縁プライヤは、次のようなさまざまな場所で一般的に使用されています。 鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者. よくある質問. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。. 絶縁工具を安全に使用する方法. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。 絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。 最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。 熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路で作業する場合は、絶縁材で覆われていない工具の部品に触れないでください。最大限の保護を得るため、手袋やブーツなどの保護服を着用してください。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = 2.0 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 29mm材料切削性 = 硬線、軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
RS Pro 絶縁スチール製コンビネーションプライヤです. RS PRO の G10 シリーズ絶縁スチールコンビネーションプライヤです。高品質 VDE 認定プライヤ製品で、電気ワイヤやケーブルの切断 / 折り曲げ用です。RS Pro の絶縁プライヤは、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc の通電中作業に最適で、優れた電気的保護を実現しています。クロム仕上げのスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。また、 DuoTech ソフトグリップハンドルを備えており、使用時のグリップ性と快適性が向上しています。この汎用プライヤは、通電中の回路や通電中の回路が存在する可能性のある回路での作業に最適です。. 特長と利点. VDE 絶縁、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc の作業に最適 DuoTech ソフトグリップハンドルにより、グリップ性と操作性が向上 ワイヤやケーブルの保持、曲げ、切断に使用できる汎用プライヤ クロム仕上げのスチール構造により、優れた耐久性と腐食性を実現 さまざまなサイズが用意されています. 用途. 絶縁プライヤは、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながらさまざまな作業を確実に実行できます。絶縁プライヤは、次のようなさまざまな場所で一般的に使用されています。 鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者. よくある質問. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。. 絶縁工具を安全に使用する方法. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。 絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。 最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。 熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路で作業する場合は、絶縁材で覆われていない工具の部品に触れないでください。最大限の保護を得るため、手袋やブーツなどの保護服を着用してください。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ全体長さ = 160 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 35mm材料切削性 = 硬線、軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
RS Pro 絶縁スチール製コンビネーションプライヤです. RS PRO の G10 シリーズ絶縁スチールコンビネーションプライヤです。高品質 VDE 認定プライヤ製品で、電気ワイヤやケーブルの切断 / 折り曲げ用です。RS Pro の絶縁プライヤは、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc の通電中作業に最適で、優れた電気的保護を実現しています。クロム仕上げのスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。また、 DuoTech ソフトグリップハンドルを備えており、使用時のグリップ性と快適性が向上しています。この汎用プライヤは、通電中の回路や通電中の回路が存在する可能性のある回路での作業に最適です。. 特長と利点. VDE 絶縁、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc の作業に最適 DuoTech ソフトグリップハンドルにより、グリップ性と操作性が向上 ワイヤやケーブルの保持、曲げ、切断に使用できる汎用プライヤ クロム仕上げのスチール構造により、優れた耐久性と腐食性を実現 さまざまなサイズが用意されています. 用途. 絶縁プライヤは、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながらさまざまな作業を確実に実行できます。絶縁プライヤは、次のようなさまざまな場所で一般的に使用されています。 鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者. よくある質問. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。. 絶縁工具を安全に使用する方法. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。 絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。 最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。 熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路で作業する場合は、絶縁材で覆われていない工具の部品に触れないでください。最大限の保護を得るため、手袋やブーツなどの保護服を着用してください。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = 2.5 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 43mm材料切削性 = 硬線、軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
RS Pro パラレルアクションプライヤ、一体型ワイヤカッター付き. RS Pro のこのパラレルアクションプライヤは、汎用性を最大限に高めるためのワイヤカッターを内蔵しています。 このプライヤは、動作範囲全体で平行を保つように設計されており、六角継手の四角形のグリップが正に平行になるようになっています。ローレット加工のジョーとフラットノーズを組み合わせることで、このプライヤは、対象物を優れた「滑り止め」グリップを実現します。 このプライヤは頑丈な構造で、防錆仕上げとなっているため、長く信頼性の高い作業寿命を実現します。 また、工具の側面に便利な一体型ワイヤカッターも備えています。このカッターは機械的に優れているため、ハンドルの負荷を低く抑えて高張力ワイヤを切断できます。 特長と利点 160 mm のプライヤは、正方形と六角形のコンポーネントをしっかりとグリップします ジョー開口部: 14 mm 歯付きジョーには一体型サイドカッターが付いており、ハンドル負荷が低い状態でも高い伸張ワイヤを切断できます ワイヤ切断能力、直径 2 mm の銅線、 2 ' 109N/m2 までの伸張強度 BS 3087:1959 用途 このパラレルアクションプライヤは、スナブノーズコンビネーションプライヤとして機能します。留め具や部品をグリップする必要がある用途、あるいはワイヤの剛性を使用する用途など、さまざまな用途に使用できます。ただし、パラレルアクションなので、正方形と六角形の継手を締め付けたり緩めたりするのに特に適しています。この一体型ワイヤカッターは汎用性も向上しています。このパラレルアクションプライヤは、次の工具ボックスに便利に追加されています。 電気技術者 技術者 保守エンジニア RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = サイドカッターパラレルプライヤー個数 = 1切断能力 = 硬線: 2.5 mm 、ピアノワイヤ: 2 mmESD対応 = なしジョー長さ = 34mmジョー開口 = 14mm防爆 = なし高所安全 = なし
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。. よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = ピアノ線: 2.5 mmチップ形状 = ライトアングル材料切削性 = 中硬ワイヤ
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。. よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = ピアノ線: 2.5 mmチップ形状 = ライトアングル材料切削性 = 中硬ワイヤ
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。. よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ切断能力 = ピアノ線: 3 mmチップ形状 = ライトアングル材料切削性 = 中硬ワイヤ
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。