1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、機械、宝石加工、電気などのさまざまな用途での使用に最適です。. ■原文誤り。 ″Bluetooth″ ″Bluetooth″ ■「 RS PRO 」■Durable 鋸歯状ジョーを備えているこのプライヤRS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?さまざまなサイズのループを作成するのに最適な先細丸型ジョー ?特殊工具鋼を使用して製造され、長寿命 ?使いやすいシングルジョイント固定具 ?電気、宝石加工、機械など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの素材を使用する場合に曲げたり、ループ状にするのに最適な手動工具です。丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、機械工、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、シングルジョイントを備え、各ジョーは半切りフライス加工され、互いにはめ込むことができます。これにより、確実な接続と安定性が向上します。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、先細の丸型エッジにより簡単に曲げたり、ループを作ったりできるので、ワイヤと金属での使用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、 50.7 mm の非鋸歯状のジョーを備え、素材を切断したり損傷したりせずにグリップして曲げたりすることができます。
仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ全体長さ = 160 mm材質 = スチールジョー長さ = 50,7mmジョー深さ = 17.8mm
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります