プライヤ :「ばね用」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他プライヤ 全長(mm)188 適合EA952BS-1,EA952BS-2 エスコ品番EA532XB-1
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

バネ付。ギザ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA532XAシリーズ用コイルスプリング
仕様●サイズ:55mm アズワン品番65-2138-74
1個
605 税込666
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)525 エスコ品番EA604FT
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷

仕様適応リング:EA952BS-13~-15 材質鍛造鋼 全長(mm)188
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52 アズワン品番65-2138-63
1丁
2,050 税込2,255
翌日出荷

止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用 種類その他プライヤ 全長(mm)667 エスコ品番EA604FU 材質鍛造鋼 質量(kg)2
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

スタンダードハンドル バネ付
仕様●先端(幅×厚み):0.7×1.5mm●全長:125mm●先端形状:丸●材質:炭素鋼 アズワン品番65-2139-10
1丁
6,560 税込7,216
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)200 エスコ品番EA537PE-2
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

EA627AX-3用スプリング
アズワン品番65-2157-11
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

1丁
4,720 税込5,192
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
16,400 税込18,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
6,800 税込7,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトタッチカバーを装着した状態で使用します。口開き2段階調節。バネ付。スペアカバー1組付(プラスドライバーで取付)。ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
1丁
2,260 税込2,486
翌日出荷

EA532XA-23用替ハンドルスプリング
アズワン品番65-2138-73
1個
645 税込710
翌日出荷

仕様ハンドルコンフォート 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)115 エスコ品番EA537KR-2G
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)174 エスコ品番EA532XB-2
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質高炭素鋼S58C 全長(mm)203 質量(g)240 最大口開き(mm)35 アズワン品番64-7865-80
1丁
2,240 税込2,464
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)183 エスコ品番EA532XB-3
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)170 エスコ品番EA537T-6
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)135 エスコ品番EA537T-4
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

材質高炭素鋼S58C 全長(mm)168 質量(g)165 最大口開き(mm)30 アズワン品番64-7865-79
1丁
2,050 税込2,255
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)170 エスコ品番EA537T-2
1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)138 エスコ品番EA535B-1
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
仕様●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53B アズワン品番65-2138-72
1丁
9,330 税込10,263
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
32,500 税込35,750
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
19,300 税込21,230
翌日出荷

穴のないロックリングの展開、取り外し、取り付け。スプリングアクションにより、ブレーキ、トランスミッション、クラッチシャフトに使用されているジョーが閉じます。
1本
7,520 税込8,272
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のジョーは超強力6mm厚です。 バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。 網目状の丸い棒にぴったりとフィットするように作られた特別なデザインです。
仕様●全長:224mm●重量:600g●適応リング:EA952BR-51~-52B アズワン品番65-2138-71
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー 質量(g)64 呼び寸法(mm)全長:150 幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
2,310 税込2,541
3日以内出荷

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に。
仕様ハンドル:プラスチックカバー 材質特殊工具鋼 全長(mm)250 表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
12,200 税込13,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります