プライヤ :「ストレート」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他プライヤ 全長(mm)170 エスコ品番EA532XB-11
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

片手リリース機構により、操作が簡単になります。グリップ付。
1丁
2,470 税込2,717
翌日出荷

片手リリース機構により、操作が簡単になります。グリップ付。
1丁
2,690 税込2,959
翌日出荷

種類グリッププライヤ 全長(mm)185 エスコ品番EA682LB-7
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)130 エスコ品番EA535BA-6
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状シンノーズ エスコ品番EA532SS
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ロングノーズ エスコ品番EA537FA-11
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
全長(mm)280 先端形状ストレート
1丁
6,730 税込7,403
翌日出荷

種類グリッププライヤ 全長(mm)224 エスコ品番EA682LB-10
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)140 エスコ品番EA535BA-13
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質クロームメッキ 全長(mm)250 質量(g)678 最大開口(mm)50 アズワン品番64-2219-43 開口幅(mm)0~50
1丁
14,100 税込15,510
翌日出荷

セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に 全長(mm)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28 全質量(g)258 リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
3,170 税込3,487
翌々日出荷

セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。
全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150 質量(g)195 入組点数3点 口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
1セット(1セット)
7,070 税込7,777
翌日出荷

スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
22,200 税込24,420
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
19,300 税込21,230
翌日出荷

セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
44,400 税込48,840
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
32,500 税込35,750
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕上研磨仕上げ タイプストレート
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類セット品 軸穴種別軸用/穴用 エスコ品番EA590SA 全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77 先端角(°)45 先端形状ストレート(穴用・軸用各1本) 適合径(Φmm)10~25 先端径(Φmm)1 リング径(Φmm)10~25
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です
全長(mm)140 先端形状ストレート リング径(Φmm)8~13
1丁
6,500 税込7,150
翌日出荷

クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付 アズワン品番65-3888-46
1セット
3,670 税込4,037
翌々日出荷

寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):20、ジョイント部厚み(D;):9.5、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5 全長(mm)280 質量(g)255 先端形状ストレート アズワン品番64-2220-15
1丁
7,510 税込8,261
3日以内出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)180 先端ストレート 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)19/60
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)140 先端ストレート 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)10/25
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)180 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)19/60
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)140 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)12/25
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)225 先端ストレート 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)40/100
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

研磨仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AA-1・-2、EA590BA-1・-2 型番001956V01 先端角度ストレート アズワン品番64-2233-66
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)225 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)40/100
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

ラチェットロック付 先端多方向スロット クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレート アズワン品番65-2127-50
1個
11,400 税込12,540
8日以内出荷

防錆仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AJ-2、EA590AK-2、EA590BJ-2、EA590BK-2 型番001957V01 先端角度ストレート・90° アズワン品番64-2233-67
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

防錆仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-2 型番002001V02 先端角度ストレート・90° アズワン品番64-2233-70
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
1セット(2本)
8,610 税込9,471
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップリングプライヤーの穴用の2点セット 安定した先端部で滑りません。 ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 研磨仕上げ ツールロール付
1セット(2本)
8,800 税込9,680
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップリングプライヤーの軸用の2点セット 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
1セット(2本)
9,190 税込10,109
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AA-1・-2、EA590AB-1・-2、EA590BA-1・-2、EA590BB-1・-2 型番001958V01 先端角度ストレート・90° アズワン品番64-2233-68
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

防錆仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-1・-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-1・-2 型番001958V02 先端角度ストレート・90° アズワン品番64-2233-69
1個
38,100 税込41,910
翌日出荷

クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付 アズワン品番65-3888-45
1セット
3,620 税込3,982
翌々日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります