8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他プライヤ 全長(mm)300 エスコ品番EA603JA-2
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 化粧ナット、水道のカラン回しに。 つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 スライドによる片手調整 10段階の細かい調整 指の挟み込みを防止するデザイン プッシュボタンの無いスリムなボディ
仕様●最大開口(mm):21●全長(mm):100●重量(g):70●材質:クロムバナジウム鋼●ハンドル:エンボス加工●仕上げ:クロムメッキ アズワン品番65-2138-65
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしない。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。プラスチックカバー付。
1丁
6,230 税込6,853
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,050 税込8,855
翌日出荷

アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
7,740 税込8,514
翌日出荷

少ない力でパイプやナットを確実につかみます。アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
1丁
6,170 税込6,787
翌日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります