種類セット品
全長(mm)175
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA682S-2
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
種類セット品
軸穴種別軸用/穴用
エスコ品番EA590SA
全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77
先端角(°)45
先端形状ストレート(穴用・軸用各1本)
適合径(Φmm)10~25
先端径(Φmm)1
リング径(Φmm)10~25
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5
材質高炭素鋼
全長(mm)200・190
切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
仕様適応リング径:#3・#4
材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)173
呼び長さ(mm)175
アズワン品番64-7866-56
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250
全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6
入組点数5点
最大開口(mm)45
先端厚さ(mm)11
1セット(1セット)
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
仕様適応リング径:#1・#2
材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)75
呼び長さ(mm)110
アズワン品番64-7866-55
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)190
適合径(Φmm)リング/90~175
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)90~175
付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)
エスコ品番EA590HA
1個
¥25,900
税込¥28,490
欠品中
あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用
材質強化アルミニウム
全長(mm)200
質量(g)230
板厚(mm)(可能)5
1丁(1丁)
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
研磨と繊細な油膜により効果的な錆止めをします
仕様ジョイント部:ボックスジョイント
全長(mm)115
仕上磨き
アズワン品番64-2220-02
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.0×1.3
1丁
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
1丁
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1丁
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1本
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
1丁
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに最適なねじプライヤーと、様々な素材を強力にカットする万能はさみのセットです。
ツールホルダー付。
セット内容160mmねじプライヤー、160mm万能はさみ(2個組)
材質プライヤー:高炭素鋼、はさみ刃:刃物用特殊ステンレス
型番※ESCOオリジナルセット品
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10
型番※ESCOオリジナルセット品
アズワン品番65-2138-68
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防錆、ベリリウムは含まれていません
用途軸用
エスコ品番EA642HP-1
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
質量(g)110
径(Φmm)3~10(リング)
1個
¥43,800
税込¥48,180
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防錆、ベリリウムは含まれていません
用途穴用
エスコ品番EA642HN-4
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
質量(g)700
径(Φmm)85~165(リング)
1個
¥62,600
税込¥68,860
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。