プライヤ :「発条」の検索結果

プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネ付。ギザ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷

1丁
6,800 税込7,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトタッチカバーを装着した状態で使用します。口開き2段階調節。バネ付。スペアカバー1組付(プラスドライバーで取付)。ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
1丁
2,260 税込2,486
翌日出荷

1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52 アズワン品番65-2138-63
1丁
2,050 税込2,255
翌日出荷

スタンダードハンドル バネ付
仕様●先端(幅×厚み):0.7×1.5mm●全長:125mm●先端形状:丸●材質:炭素鋼 アズワン品番65-2139-10
1丁
6,560 税込7,216
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)200 エスコ品番EA537PE-2
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

材質高炭素鋼S58C 全長(mm)203 質量(g)240 最大口開き(mm)35 アズワン品番64-7865-80
1丁
2,240 税込2,464
翌日出荷

バネ付 工具鋼製 ESDグリップ
仕様●全長:140mm●先端(幅×厚み):0.9×1.8mm●ニードル長:27mm アズワン品番68-1821-65
1個
6,560 税込7,216
4日以内出荷

1丁
4,720 税込5,192
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
16,400 税込18,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドルコンフォート 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)115 エスコ品番EA537KR-2G
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

バネ付
仕様●全長:136mm●先端形状:半長丸口、ギザなし●材質:カーボンスチール
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)170 エスコ品番EA537T-6
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)135 エスコ品番EA537T-4
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

材質高炭素鋼S58C 全長(mm)168 質量(g)165 最大口開き(mm)30 アズワン品番64-7865-79
1丁
2,050 税込2,255
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)170 エスコ品番EA537T-2
1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)138 エスコ品番EA535B-1
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
仕様●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53B アズワン品番65-2138-72
1丁
9,330 税込10,263
翌日出荷

ギザなし。バネ付。高品質工具鋼。ESDソフトグリップ。ラウンドショートノーズ。
仕様●全長:124mm●先端サイズ(幅×厚み):1.2×1.5mm●材質:カーボンスチール アズワン品番67-2995-43
1個
6,560 税込7,216
4日以内出荷

ステンレス製のジョーは超強力6mm厚です。 バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。 網目状の丸い棒にぴったりとフィットするように作られた特別なデザインです。
仕様●全長:224mm●重量:600g●適応リング:EA952BR-51~-52B アズワン品番65-2138-71
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー 質量(g)64 呼び寸法(mm)全長:150 幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
2,310 税込2,541
4日以内出荷

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
19,300 税込21,230
翌日出荷

種類精密プライヤ 全長(mm)115 仕様ばね付 エスコ品番EA537KR-1A
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10 型番※ESCOオリジナルセット品 アズワン品番65-2138-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング