仕様EA532AC-2用ソフトカバー
セット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)
材質ジュラコン(R)
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます
セット内容250mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-250)、180mm コブラウォーターポンププライヤー(EA531EG-180)
型番003120V01
アズワン品番64-2219-20
全質量(g)520
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
セット内容250mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-250)、180mm アリゲーターウォーターポンププライヤー(EA531E-180)
型番003120V02
アズワン品番64-2219-19
全質量(g)535
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
1個
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
仕様EA532AC-1用ソフトカバー
セット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)
材質ジュラコン(R)(耐熱温度:105℃まで)
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
1回握ると52mmの長さのしぼり加工を2ヶ所作れます。
パイプ径を小さくします。
仕様●全長:248mm●刃長:55mm●加工可能板厚:0.8mm
アズワン品番65-2157-10
1丁
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250
全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6
入組点数5点
最大開口(mm)45
先端厚さ(mm)11
1セット(1セット)
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)125
軸穴種別軸用
エスコ品番EA682SA-11A
1個
¥925
税込¥1,018
翌々日出荷
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5
材質高炭素鋼
全長(mm)200・190
切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に
全長(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28
全質量(g)258
リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌々日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)365
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7865-63
開口幅(mm)最大32
1丁
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6
最大開口(mm)30
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)125
軸穴種別軸用
エスコ品番EA682SA-1A
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)先端径×刃長:2×54
全長(mm)160
質量(g)145
ハンドルコンフォート
仕上クロムメッキ
1本(1本)
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12
全長(mm)180
質量(g)270
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)40
設定段数15
アズワン品番64-7865-75
1丁
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
アズワン品番65-3888-46
1セット
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。
ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。
フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm
アズワン品番65-2138-75
1セット
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
全長(mm)250
質量(g)457
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)52
設定段数19
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1丁
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)180
質量(g)200
パイプ径(Φmm)1・1/2”
ナット対辺(mm)36
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
全長(mm)250
質量(g)515
仕上クロムメッキ
最大開口(mm)52
1丁
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
全長(mm)250
質量(g)468
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)52
設定段数19
1丁
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)220
最大開口(mm)32
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7865-66
1丁
¥99,900
税込¥109,890
8日以内出荷
1
2
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。