プライヤ :「4mm」の検索結果
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様最大ナット:95mm
全長(mm)400
質量(g)1190
仕上磨き
最大開口(mm)3・1/2"
設定段数11
1丁
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥5,360
税込¥5,896
当日出荷
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)140
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)4~7
エスコ品番EA590BC-1
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
仕様最大ナット:24mm
全長(mm)100
質量(g)62
仕上グレー防錆コート・磨き
最大開口(mm)1"
設定段数11
アズワン品番64-7865-70
1丁
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に
全長(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28
全質量(g)258
リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌々日出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質クロームメッキ
寸法(mm)最大口幅(S;):14、全長(L;):145
全長(mm)145
質量(g)175
口の開き(mm)0~14
アズワン品番64-2219-47
1丁
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
仕様●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53B
アズワン品番65-2138-72
1丁
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。
先端部でナメたネジも回せます。
5方向調整可能
5段階のプッシュボタン調整機構
仕様●パイプ径:5/32”~7/8”●ナット対辺(mm):4~22●全長(mm):200●重量(g):270●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:プラスチックコート
アズワン品番65-2138-69
1丁
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)300
質量(g)569
パイプ径(Φmm)2・3/4”
ナット対辺(mm)60
1個
¥9,260
税込¥10,186
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)300
質量(g)584
パイプ径(Φmm)2・3/4”
ナット対辺(mm)60
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)200
質量(g)280
硬度アゴ部分:約61HRC (分)
使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22
ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
¥5,630
税込¥6,193
翌々日出荷
プライヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。