外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
全長(mm)175
材質高炭素鋼
質量(g)165
刃部硬度HRC60±2
アズワン品番64-0995-34
先端くわえ部(mm)Φ3~11
関連資料(8.37MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。
グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー
幅(mm)グリップ:50
全長(mm)182
質量(g)177
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0
先端幅(mm)20
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場!
ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)
幅(mm)(グリップ)50
全長(mm)182
質量(g)177
切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))
先端幅(mm)20
適合ねじ径(Φmm)3~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー
幅(mm)グリップ:53
全長(mm)205
質量(g)297
刃長(mm)20
硬度タテ溝:HRC60±2
ねじ頭径(mm)Φ3~9.5
切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)14
先端長(mm)38
先端幅(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。