プライヤ :「つえ」の検索結果

プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)220 トラスコ品番786-4671 材質グラスファイバー入りプラスチック 質量(g)140 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤー
全長(mm)180 トラスコ品番786-4663 材質グラスファイバー入りプラスチック 質量(g)130 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。 ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 強い保持力で握力を 10倍に増幅します。
全長(mm)250 仕様(つかみ面)フラット 質量(g)535 段数(調整)19 範囲(ナット開口)2inch、52mm ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上(ヘッド)クロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。 規格EN60900 全長(mm)145 トラスコ品番479-3081 材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 質量(g)175 ハンドルコンフォート 圧着範囲(mm2)0.25~2.5 AWG23-13 アズワン品番65-0303-02
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
1つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。強い保持力で握力を10倍に増幅します。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19 全長(mm)250 質量(g)535 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5 全長(mm)200 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG2000/01/01 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅50 スタイル平口
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷

全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
全長(mm)165 仕様切断面:傘状(斜め刃) 材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。 質量(g)190 径(Φmm)外被除去の数値:8-13 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 切断能力(Φmm) 硬線2.2 硬度HRC(刃部)約61 サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5 切断能力(Φmm)中硬線2.8
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁エレクトロプライヤー
1本で5役 マルチタスクプライヤー。平グリップ及びパイプグリップ。クリンピング 0.5mm-2.5mm。ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ。ケーブル切断 15Φ
用途電気工事のあらゆる作業に最適 全長(mm)200 質量(g)280 使用範囲(クリッピング)0.5-2.5mm、(ストリッピング)0.7-1.5・2.5mm2、(ケーブル切断)Φ15mm ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁アリゲーター 1000V
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
トラスコ品番835-6487 質量(g)420 段数(調節)9 パイプ径(Φmm)50 ナット46mm
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 全長(mm)250 質量(g)397 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

ロングノーズで狭い箇所でも掴むことができます。
仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品先端平型 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼 全長(mm)160 質量(g)150
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁コブラ 1000V 落下防止
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。 歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。 ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。 パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。 ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)250 仕様つかみ面:横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)397 段数調節段数:24 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
長さ(mm)160 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 質量(g)150 口先長(mm)46.5
1丁
6,598 税込7,258
翌日出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。
長さ(mm)160 トラスコ品番835-6481 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0 質量(g)141 口先長(mm)41.0
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
全長(mm)200 質量(g)280 規格EN60900 ハンドルコンフォートタイプ 能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 質量(g)340 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ALLIGATOR 1000V
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9 全長(mm)250 質量(g)374 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に 仕様19段階調節、1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-3511 全長(mm)250 材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理 質量(g)515 規格DIN EN/IEC60900基準適合品 最大口開き(mm)52
1丁
15,980 税込17,578
欠品中

鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 全長(mm)200 仕様つかみ面:フラット・横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁アリゲーター 1000V
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
トラスコ品番446-9496 質量(g)374 段数(調節)9 パイプ径(Φmm)50 ナット46mm
1丁
8,398 税込9,238
当日出荷

1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します(最大径10mmまで)。
全長(mm)80 質量(g)10
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング