4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 全長(mm)200 仕様つかみ面:フラット・横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5 全長(mm)200 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG2000/01/01 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅50 スタイル平口
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。 適合シャフト径(Φmm)40~100 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)270 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)266 適合内径(Φmm)40~100 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります