回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。
ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
30mm以上のクランピング距離。
用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)180
質量(g)170
段数(調節)15
最大口開き(mm)50
仕上ヘッド:グレー防錆コート
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1組
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1組
¥989
税込¥1,088
90日以内出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。
ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。
70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)250
質量(g)340
段数(調節)25
最大口開き(mm)70
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
コブラ(8701-250、8701-300)・プライヤーレンチ(8603-250、8603-300)共用。ボタン・バネ・ネジセット(コブラ250/300MM用)。
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。
自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
全長(mm)250
つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
トラスコ品番446-9372
質量(g)314
呼び寸法(mm)250
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
全長(mm)140
質量(g)101
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)0.9
適合シャフト径(Φmm)45726
1丁
¥4,398
税込¥4,838
90日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
角度(°)先端曲がり:90
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。オープンスプリングとロックレバー付きです。パンチは個々に交換が可能です。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。
用途皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに
厚さ(mm)0.1~1.0まで
全長(mm)220
質量(g)251
深さ(mm)ふところ:53
仕上プライヤー:赤粉体塗装
穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0'
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
用途シングルスコッチロックコネクター用
種類その他プライヤ
圧着範囲(mm2)0.4-1.1
全長(mm)155
質量(g)135
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端幅は広い形状です。
種類精密プライヤ
全長(mm)135
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.0
質量(g)74
口先長(mm)34
先端厚さ(mm)3.5
先端幅(mm)1
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)です。ヘッドは丁寧に面取りされています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。
トラスコ品番195-5211
アズワン品番64-8369-80
1丁
¥8,388
税込¥9,227
翌日出荷
精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、テーパー状に細くなっています。
種類精密プライヤ
全長(mm)135
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.0
質量(g)73
口先長(mm)34
先端厚さ(mm)1.5
先端幅(mm)1
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端部は40度曲がっています。
種類精密プライヤ
全長(mm)135
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.0
質量(g)73
口先長(mm)32
先端厚さ(mm)3.5
先端幅(mm)1
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。
スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。
ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。
リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。
高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。
先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。
適合シャフト径(Φmm)40~100
全長(mm)225
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製
質量(g)270
ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0829
質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。
ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
ヘッド部はつや消し仕上げ。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。
種類精密プライヤ
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。
ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。
リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。
高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。
先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。
開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。
全長(mm)225
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製
質量(g)266
適合内径(Φmm)40~100
ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
ウレタントレイ入りで、引き出し式工具箱への収納に大変便利です。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。
鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
セット内容穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21)
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)
質量(g)915
容量(L)45
仕上ヘッド:グレー防錆コート、ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
トレイサイズH335xD165xH33mm
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
2018年トラスコ掲載ページ4 0829
電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。切り欠き範囲を大きくする場合は、ノッチングを2回に分けて行うことで対応できます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。簡単に使用できます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。ヘッドは磨き仕上げ、ハンドルはプラスチックスリーブ。カッターヘッドの材質は
種類その他プライヤ
全長(mm)250
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
用途部品をつかむ、曲げる作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):22.5
幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2
全長(mm)115
質量(g)55
角度(°)先端曲がり:45
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド鏡面磨き
スタイル半丸口
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ワイヤー端の曲げ・切断作業に。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類精密プライヤ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
1
2
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。