プライヤ :「ストレート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状ロングノーズ
仕様つかみ面/網目すじ入り
トラスコ品番446-7850
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
質量(g)179
ハンドルプラスチックコーティング
仕上(ヘッド)磨き
ヘッド形状ストレート
口先長(mm)73
先端厚さ(mm)2.5
口形状半丸口
先端幅(mm)3
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。
赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。
青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。
ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
先端形状ロングノーズ
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。
ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。
リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。
高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。
先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。
開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。
全長(mm)225
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製
質量(g)266
適合内径(Φmm)40~100
ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
全長(mm)140
質量(g)101
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)0.9
適合シャフト径(Φmm)45726
1丁
¥4,398
税込¥4,838
90日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。
スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。
ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。
リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。
高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。
先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。
適合シャフト径(Φmm)40~100
全長(mm)225
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製
質量(g)270
ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。
ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類セット品
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。