プライヤ :「ノミ差し」の検索結果
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
関連キーワード
商品豆知識
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ10~75
段数(調節)25
全長(mm)250
質量(g)355
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)250
質量(g)355
段数(調節)25
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ25~80
幅広く掴める新型パイププライヤーです。ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能です。頑丈で、高い負荷にも耐えます。防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドルです。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。ネジ止めされたコネクターやカップリング用
仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01,8119-250V02●調整段数:25
全長(mm)250
質量(g)355
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッドクロムメッキ
能力(Φmm)つかみ:27668
1丁
¥11,980
税込¥13,178
90日以内出荷
プライヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。