3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ 仕様つかみ面/網目すじ入り トラスコ品番446-7850 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)179 ハンドルプラスチックコーティング 仕上(ヘッド)磨き ヘッド形状ストレート 口先長(mm)73 先端厚さ(mm)2.5 口形状半丸口 先端幅(mm)3
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。
長さ(mm)160 トラスコ品番835-6481 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0 質量(g)141 口先長(mm)41.0
1丁
6,598 税込7,258
翌々日出荷

幅広く掴める新型パイププライヤーです。ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能です。頑丈で、高い負荷にも耐えます。防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドルです。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。ネジ止めされたコネクターやカップリング用 仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01,8119-250V02●調整段数:25 全長(mm)250 質量(g)355 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 能力(Φmm)つかみ:27668
1丁
11,980 税込13,178
90日以内出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング