プライヤ :「黒錆」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)125
質量(g)85
ハンドルプラスチックコーティング
仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き
材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)
曲り角度(先端)90°
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ10~75
段数(調節)25
全長(mm)250
質量(g)355
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
ハンドルプラスチックコーティング
材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル
段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。
パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
段数(調節)9
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)300
質量(g)462
適合内径(Φmm)85-140
角度(°)先端曲がり:90
仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き
先端チップ径(mm)3.2
1丁
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様調整段数:9
全長(mm)250
質量(g)331
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:50
能力(Φmm)パイプつかみ:46
パイプ直径(inch)Φ2
1丁
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):55
幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8
厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)160
質量(g)100
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル平口
1丁
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。
タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。
全長(mm)200
質量(g)158
ハンドル黒防錆
仕上ヘッド:磨き
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)250
質量(g)355
段数(調節)25
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ25~80
フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。
全長(mm)250
質量(g)340
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:36
能力(Φmm)パイプつかみ:34
パイプ直径(inch)Φ1.5/16
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様調整段数:9
寸法(mm)86×22×180
質量(g)215
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:36
能力(Φmm)パイプつかみ:42
パイプ直径(inch)Φ1.1/2
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)215
質量(g)196
適合内径(Φmm)40-100
角度(°)先端曲がり:90
仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き
先端チップ径(mm)2.3
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様調整段数:9
全長(mm)250
質量(g)331
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:46
能力(Φmm)パイプつかみ:50
パイプ直径(inch)Φ2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
90日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途精密機械用。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):27
幅(mm)ジョイント部(A):12.5、口先先端(E):2
厚さ(mm)ジョイント部(D):7、口先先端(F):1.6
寸法(mm)84×19×125
質量(g)74
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル半丸口
1丁
¥4,198
税込¥4,618
90日以内出荷
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。多様なアゴ形状です。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):41
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)160
質量(g)110
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル丸口
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先:55、口先(曲がり):27
幅(mm)ジョイント部:16、口先先端:1.8
厚さ(mm)ジョイント部:7.5、口先先端:2.5
全長(mm)160
質量(g)97
角度(°)口先(曲がり):45
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル平口
1丁
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。
仕様スタイル:平口、つかみ面:フラット・横すじ入り
材質材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)200
容量0.5-2.5(mm2)
質量(g)267
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド:黒防錆コート、研磨
AWG1/0
切断能力(Φmm) 銅線15
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
サイズ(mm2)一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲:0.75-1.5+2.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状
寸法(mm)48×26×300
質量(g)780
ハンドル防錆仕上げ (黒)
仕上ヘッド磨き
ヘッド幅(mm)20
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。