プライヤ :「.釘」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用 種類コンビネーションプライヤ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0822
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蹄鉄工用の万能プライヤー。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。 種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)300 トラスコ品番786-7573 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)786 口先長(mm)20
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ 145mm
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
用途掴み、切断、曲げ作業に。 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番116-3226 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 全長(mm)145 タイププラスチックグリップ・磨きヘッド 先端形状平型 切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0 切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
切断能力(mm)13.0(多芯銅線) 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状 寸法(mm)48×26×300 質量(g)780 ハンドル防錆仕上げ (黒) 仕上ヘッド磨き ヘッド幅(mm)20
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様切断面:傘状(斜め刃) 全長(mm)165 質量(g)176 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
全長(mm)165 仕様切断面:傘状(斜め刃) 材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。 質量(g)190 径(Φmm)外被除去の数値:8-13 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 切断能力(Φmm) 硬線2.2 硬度HRC(刃部)約61 サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5 切断能力(Φmm)中硬線2.8
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります