プライヤ :「線材」の検索結果

プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線材のまるめや貴金属製品の加工に
種類精密プライヤ 全長(mm)143 頭部幅(mm)15 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)49 先端長(mm)35 質量(g)80 トラスコ品番828-3583
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

片側を平らにしてことで線材がブレずに掴める!丸め加工が簡単にできます!
種類精密プライヤ 全長(mm)140 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) アルミ線4 切断能力(Φmm) より線2 頭部幅(mm)14 頭部厚(mm)6 柄幅(mm)50 先端長(mm)34 質量(g)60 TGK品番528-57-49-09 トラスコ品番853-4890
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材 質量(g)475 爪先端径(Φmm)3 リング使用範囲(mm)80~165
1丁
3,288 税込3,617
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材 爪先端径(Φmm)3 リング使用範囲(mm)75~140
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング