物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
種類コンビネーションプライヤ
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm)254
最大口開き(mm)38
仕様強力タイプ(溝付5段階機構)
トラスコ品番436-2870
質量(g)410
呼び寸法(mm)250
寸法T(mm)10.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スナップリング軸用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
スナップリング軸用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
スナップリング穴用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
スナップリング穴用の着脱に使用します。
先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。
ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。
一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
パイプや丸物のクランプに最適です。
ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
種類セット品
トラスコ品番810-9587
セット内容CT-175G、RP-150G、KN-150G
質量(g)750
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)390
軸穴種別穴用
トラスコ品番828-3531
材質特殊鋼
質量(g)980
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2.9
適合スナップリング(mm)85~170
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。
機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。
種類コンビネーションプライヤ
全長(mm)216
切断能力(Φmm) 鉄線4
トラスコ品番818-8757
厚さ(mm)10.9
質量(g)274
寸法A(mm)45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)390
軸穴種別軸用
トラスコ品番828-3530
材質特殊鋼
質量(g)980
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2.9
適合スナップリング(mm)85~170
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
全長(mm)194
トラスコ品番760-7857
質量(g)470
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
種類グリッププライヤ
自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB)
口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP!
パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。
ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB)
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。
ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤです。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。
トラスコ品番553-7359
厚さ(mm)19
全長(mm)220
材質(本体)構造用鋼
切断能力(mm)2.5
材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整できます。
わずらわしい調整作業が不要で作業効率がアップします。
用途パイプなどの配管作業に、ガス・水道など配管工事に
トラスコ品番494-3317
セット内容AWP-175、250、300、布袋
材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
質量(g)1200
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
溶接作業やリベット作業に最適です。
種類グリッププライヤ
全長(mm)228
トラスコ品番760-7881
質量(g)635
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
種類グリッププライヤ
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
種類グリッププライヤ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。