プライヤ :「φ100」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100 全長(mm)290 トラスコ品番374-7271 質量(g)805 横幅(mm)140 口幅(mm)88 最大締圧力(kN)4.0 頭部硬度HRC38~48 口深(mm)70
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100 全長(mm)275 トラスコ品番374-7263 質量(g)765 横幅(mm)140 頭部厚(mm)15 口幅(mm)90 最大締圧力(kN)4.0 頭部硬度HRC38~48 口深(mm)86
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります