1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番437-8229 厚さ(mm)8.5 質量(g)130 グリップ径(Φmm)54 先端長(mm)28 先端幅(mm)17.5 先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5 本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります