プライヤ :「時計 工具」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります