プライヤ :「フィン直し」の検索結果
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
先端幅(mm)20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
仕様フラット、キザ付
質量(g)110
先端幅(mm)8.5
刃長(mm)55
先端厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA537LA-1
材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)135
先端形状フラットノーズ
エスコ品番EA682CF-125
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール
全長(mm)160
先端サイズ(mm)20×0.5
関連資料接続図(0.04MB)
1丁
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。