プライヤ :「水道 工具」の検索結果
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
関連キーワード
商品豆知識
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。
柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に
最大口開き(mm)47
仕様開口調整5段階
全長(mm)255
材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ
質量(g)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm)254
最大口開き(mm)38
仕様強力タイプ(溝付5段階機構)
トラスコ品番436-2870
質量(g)410
呼び寸法(mm)250
寸法T(mm)10.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに
材質黒色カチオン電着塗装
適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)
先端厚さ(mm)9
水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。
ボルト、ナットの締め付け緩めに。
材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C
寸法(mm)250
表面仕上げクロームメッキ
グリップタイプ二重マットグリップ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。
寸法(mm)253×10.5×44
機構(ジョイント)5段階
適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)233
呼び寸法230
最大口開き(mm)76
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)300
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
水道修理や工事に欠かせない必須のプライヤー。アゴ部に焼入処理を施し強力に挟めます。機械溝構造により口の開きサイズが調整出来ます。滑らずしっかり握れるビニールグリップ。水道などのパイプや蛇口のパッキン交換に。
ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
全長(mm)250
使用範囲(mm)6~51
トラスコ品番785-1243
質量(g)340
呼び寸法(mm)250
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)51
柄幅(mm)43
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
口の開き幅が5段階で調整可能な溝付きウォーターポンププライヤー。名前の通り、水道管など管もつかみやすい口部形状です。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。
呼び寸法(mm)250
全長(mm)255
質量(g)400
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番375-9091
質量(g)280
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。
耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。
仕様調整(段階):8
トラスコ品番364-4619
材質特殊合金鋼(S45C)
全長(mm)250
タイプバネ付き
最大口開き(mm)46
ハンドルビニールグリップ
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部先端はマイナスドライバー形状です。
口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。
口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
呼び寸法(mm)250
全長(mm)253
適合範囲0~48mm
トラスコ品番327-2435
質量(g)300
口開調節9段階
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途ガス・水道・エアー等の工事などに
呼び寸法(mm)250
仕様ドライバー・切り刃付
質量(g)330
製品質量(g)330
切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6
口幅調節9段階
耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は5段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
ハンドルにはネジ回し・缶のふた開け・バール代わりに使えるマイナスドライバー付きです。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。
仕様調整(段階):5
トラスコ品番364-4632
材質特殊合金鋼(S45C)
全長(mm)250
最大口開き(mm)48
ハンドルグリップ無し
機能ドライバー:あり
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。
寸法(mm)304×11.5×45
機構(ジョイント)6段階
適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP!
パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。
ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
網目状のクロスカット加工により、従来品(横溝のみ)と比べ滑りに強く、縦・横・斜め方向ともに強力に掴んで離しません。JISマーク付きの日本産業規格認証商品です。口開きは2段階調節でき、対象物に合わせて口幅調整が可能です。
用途家庭内のメンテナンスから水道蛇口等の水まわり作業、自動車や機械の整備作業。
材質高炭素鋼S55C
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に
全長(mm)252
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)47
厚さ(mm)10
質量(g)340
口開調節5
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)230
呼び寸法(mm)230
最大口開き(mm)76
質量(g)270
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5段階
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途水道管工事におけるパイプ配管作業
材質金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)250
質量(g)359
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53
最大口開き(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能20
1丁
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。
全長(mm)400
最大口開き(mm)95
仕様調整11段階
トラスコ品番471-6051
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
質量(g)1204
掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
全長(mm)263.5
最大口開き(mm)45
アズワン品番64-3209-80
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
JIS認証取得品
ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。
本体の溝と突起の噛合せで強力な締付が締付ができ、また耐久性にも優れています。
6段階調節で、口開き広く最大径54mmまで調節可能です。
用途ガス・水道等の配管工事に
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)54
質量(g)385
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。
口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。
柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。
柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。
全長(mm)253
くわえられる加工物寸法(mm)48まで
トラスコ品番408-8191
質量(g)300
呼び寸法(mm)250
口幅調節9段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)240
最大口開き(mm)38
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。
特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。
口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。
仕様JIS規格品
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状
高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。
自動車整備、各種機械整備に
配管作業、電設作業に。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1422
用途水道、ガス管等の配管作業に
全長(mm)250
色本体:ブラック グリップ部:レッド
適合パイプ径(Φmm)約7.0~50
特性幅合わせワンタッチタイプ、滑り止めグリップ付
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。
呼び寸法(mm)300
最大口開き(mm)60
仕様調整:25段階
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)300
質量(g)530
1セット
¥8,388
税込¥9,227
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。
用途水道管工事におけるパイプ配管作業
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)250
質量(g)364
最大口開き(mm)46
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能20
耐電圧(V)1000
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ガタツキのない三枚合せのボックス構造のウォーターポンププライヤーです。
3点保持のくわえ部はブレのないひし形で、物をくわえた時にガッチリくいこむ刃にしていますので、丸い物でもしっかりとつかむことができます。
番線カッター、安全ストッパー、マイナスドライバー付で一丁でマルチに使用することもできます。
水回りの作業での使用を考慮しているため、全体を薄く仕上げ柄を長くし、メッキ処理を行いサビに強い作りにしています。
用途ガス・水道管の配管工事、自動車、産業機械等のメンテナンスに。
仕様調整(段階):7
トラスコ品番363-7937
材質特殊合金鋼(S45C)
全長(mm)250
タイプ三枚合わせタイプ
最大口開き(mm)51
ハンドルグリップ無し
機能ドライバー:あり
カッター番線:Φ1.2~Φ2.6まで
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途水道やガス関連の配管工事の際に
仕様バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付
材質本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)(約)295
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)(約)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)62×233×19
対応焼入れ:完全無酸化焼入れ
口幅調節5段階
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
全長(mm)252
最大口開き(mm)47
質量(g)360
寸法L(mm)252
呼び寸法(mm)250
寸法T(mm)10.0
調整方法5段階
広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整できます。
わずらわしい調整作業が不要で作業効率がアップします。
用途パイプなどの配管作業に、ガス・水道など配管工事に
トラスコ品番494-3317
セット内容AWP-175、250、300、布袋
材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
質量(g)1200
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理カチオン電着塗装
1
2
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。