ペンチとは、針金や鋼線などを切る、挟む、捻る、曲げる、引っ張るなどするための工具。材質は炭素鋼など。ペンチの先端のくわえ部はものを掴むのに適しており、滑り止めのすじが加工されています。刃は強く太い鋼線や鉄線を切断することが可能です。また刃の内側には丸くえぐり加工が施されており、丸いものを掴むのに便利。なお、持ち手のビニール部分は絶縁体でないことが多いので、電気の流れているものには使用しないでください。
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 全長(mm)170 仕様マスターグリップ トラスコ品番390-0045 質量(g)135 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 バネ無し
1丁
2,195 税込2,415
当日出荷

エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)175 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7454 質量(g)130 先端先細 寸法l(mm)54 寸法T1(mm)14.5 寸法T2(mm)9 寸法W1(mm)55 寸法W2(mm)13.5 バネ無し
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

寸法L(mm)200 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7497 質量(g)130 先端先長 寸法l(mm)89 寸法T1(mm)14 寸法T2(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)16 バネ無し
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 バネ無し 切断能力(Φmm)中硬線3.2 先端先長
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端先細 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
仕様21世紀バージョンツール 先端ベントノーズ バネ無し
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジオペンチの改良型。 プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170 全長A(mm)172 先端先長 バネ無し トラスコ品番117-8890 質量(g)110 寸法F(mm)2.0 寸法E(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 材質(口先)S58C
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PR-36 ラジオペンチ(穴付) エンジニア 動画あり
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8232 材質S58C 質量(g)125 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150 質量(g)132 先端先細 切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mm バネ無し
1個
479 税込527
当日出荷

ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。 全長(mm)275 材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR 先端ベント 刃部硬度HRC55~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 バネ無し 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157 トラスコ品番828-3542 質量(g)125 先端先曲り 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)47 バネ無し 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0 切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ホーザン先曲がりラジオペンチ
エコ商品
全長(mm)159 先端先曲り バネ無し トラスコ品番370-8098 質量(g)115 先端硬度HRC45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適しています バネ無し
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8063 材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 全長(mm)163 質量(g)130 先端先細 寸法A(mm)163 寸法D(mm)10 寸法B(mm)50 材質(グリップ)塩ビ 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し 寸法E17° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150 材質ステンレス鋼 質量(g)120 先端先細 硬度HRC(刃部)48~54 バネ無し
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 先端縦曲り バネ無し 仕様先端部ギザ付き、ROHS対応 トラスコ品番447-0494 材質特殊鋼 全長(mm)154 質量(g)120 材質(グリップ)樹脂 先端形状E×F:3.0×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8829 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)130 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

狭い所に便利な先曲がりタイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端ベントタイプ バネ無し 材質MARUTOLOYⅠ 寸法E(mm)60 寸法C(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲 バネ無し
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
全長(mm)167 トラスコ品番785-1839 質量(g)140 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)50 バネ無し 柄幅(mm)55 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 切断能力(Φmm) ステンレス1.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PR-26 ラジオペンチ エンジニア 動画あり
エンジニアラジオペンチ
エコ商品
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8224 材質S58C 質量(g)125 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167 トラスコ品番828-3544 質量(g)130 先端ベント 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。 エラストマーカーバー付
全長(mm)162 トラスコ品番356-0210 質量(g)140 呼び寸法150mm(6inch) 先端先細 刃幅(mm)10 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ無し トラスコ品番760-8136 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)164 質量(g)140 寸法A(mm)164 寸法D(mm)10 寸法E(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

全長(mm)170 先端先長 バネ無し トラスコ品番437-8181 質量(g)110
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付 先端先長 寸法B(mm)54 バネ無し
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150 材質ステンレス鋼 質量(g)120 先端45°先曲がり 先端角度45° 硬度HRC(刃部)48~54 バネ無し
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8853 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)120 先端先細 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)170 トラスコ品番828-3543 質量(g)130 先端ストレート 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)51 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

大きな支点と精密加工技術によりガタつきが減少し、先端噛合わせ精度も向上しています。強く握った時の痛みを軽減するため、ソフトグリップを採用しています。
寸法L(mm)205 トラスコ品番807-0533 質量(g)215 呼び寸法200 先端先長 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)17 寸法B2(mm)54 寸法B1(mm)19 バネ無し
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

スリーピークス先曲ペンチ
先端角度60°。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)120 先端60°先曲がり 先端角度60° 硬度HRC(刃部)42~50(本体) バネ無し
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途切る・曲げる・掴む作業に 先端先細 バネ無し 材質MARUTOLOYⅠ 寸法C(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
寸法(mm)160 先端先細 バネ無し 全長(mm)160 質量(g)160 切断能力(Φmm) ピアノ線0.6 切断能力(Φmm) 軟線2.5 切断能力(Φmm) 硬線2.0
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。 全長(mm)160 先端先細 呼び寸法(mm)150 バネ無し 仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品 トラスコ品番117-9390 材質ステンレス鋼 質量(g)120 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC50~55
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります