先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。
材質高周波焼き入れ鋼
切断能力(Φmm) 硬線2.5
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で蓄光します。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番195-2021
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)238.1
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番195-2026
全長(mm)241.3
材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
トラスコ品番195-2050
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)238.1
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番195-2122
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
全長(mm)189.9
質量(g)277
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は二層構造になっています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。
用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
トラスコ品番195-2150
全長(mm)244.5
材質/仕上高周波焼き入れ鋼
質量(g)600
切断能力(Φmm) 硬線2.5
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みに。ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
トラスコ品番195-2056
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)238.1
質量(g)500
タイププラスチックコーティングハンドル
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。
用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。
全長(mm)244.5
トラスコ品番114-2932
材質高周波焼き入れ鋼
質量(g)600
切断能力(Φmm) 硬線2.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みに。ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に
トラスコ品番195-2059
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
全長(mm)241.3
質量(g)500
タイプコンフォートハンドル
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に
全長(mm)241.3
トラスコ品番114-2883
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途非絶縁コネクタ等の圧着に。ACSR・硬線・ねじ・釘等の切断に
全長(mm)238.1
トラスコ品番114-2882
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。
非絶縁型の端子などの圧着が可能です。
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
用途フィッシュテープの引き込みに。非絶縁端子やラグのかしめ作業に。ACSR・ネジ・釘の切断に
トラスコ品番195-2058
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
全長(mm)241.3
質量(g)500
タイプコンフォートハンドル・圧着機能付
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。