ペンチ :「ふじや」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ無し
材質(グリップ)塩化ビニール
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。
ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。
ワイヤーカット機能付。
ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。
全長(mm)180
質量(g)164
パッケージサイズ(mm)230×80×16
アズワン品番64-3209-50
適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。
仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付
切断能力(Φmm) 銅線4
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。
切断能力(Φmm) 銅線4
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150
バネ有り
全長(mm)150
質量(g)48
寸法d(mm)47.5
寸法e(mm)7.5
寸法b(mm)9.5
寸法h(mm)1.3
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
寸法c(mm)6.8
寸法g(mm)1.9
くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。
全長(mm)166
仕様ばね付
トラスコ品番276-2811
質量(g)98
先端先長
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

偏芯ペンチ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ラジオペンチの改良型。
プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170
全長A(mm)172
先端先長
バネ無し
トラスコ品番117-8890
質量(g)110
寸法F(mm)2.0
寸法E(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐久性にすぐれ、軽量。
落下防止ヒモ取付穴付。
呼び寸法(mm)175
全長A(mm)192
トラスコ品番117-8318
質量(g)260
寸法d(mm)50
寸法e(mm)15
寸法b(mm)24
JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)
切断能力(Φmm) 鉄線3.0
切断能力(Φmm) 銅線3.5
寸法c(mm)13.5
寸法g(mm)6.3
寸法f(mm)12.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
JIS規格製品(サイズ150)。
バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など
バネ有り
寸法a(mm)17
寸法b(mm)49
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。
圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51
全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適
切断能力(Φmm) 銅線4
刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。
寸法(mm)225
仕様くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ
トラスコ品番309-6149
全長(mm)225
質量(g)380
寸法d(mm)54
寸法a(mm)228
寸法e(mm)21
刃部硬度HRC60~64
寸法b(mm)28
仕上(刃部)鏡面仕上
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4
寸法c(mm)13.5
寸法g(mm)7
寸法f(mm)14
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
圧着端子接続範囲(mm2)1.25~5.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
全長(mm)112
仕様ばね付
トラスコ品番284-5083
質量(g)42
先端先細
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有り
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質特殊鋼
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。
全長(mm)168
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
質量(g)130
材質特殊鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
切断能力(mm2)IV線22
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
用途自動車・農機具整備に。
セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)
色イエロー
タイプ偏芯
切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
寸法(mm)150
先端先細
バネ有り
トラスコ品番375-5436
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)120
寸法d(mm)53
寸法a(mm)160
寸法e(mm)10
寸法b(mm)17
寸法h(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
寸法c(mm)10
寸法g(mm)3
硬度HRC(刃部)57~61
寸法f(mm)40.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
二重構造の複合樹脂グリップを採用し、国内初の耐電圧1000V(交流)を実現した電設工事用として開発された工具です。グリップはローレット加工で滑りにくく手にフィットし、握りやすい形状です。アメリカンタイプのスマートなデザインのペンチです。刃部の裏側は六角形の特殊な穴形状になっているため、三芯線等もラクにくわえて切断することができます。1.25~5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
寸法(mm)225
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
トラスコ品番117-8539
全長(mm)225
質量(g)370
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適
全長(mm)215
質量(g)190
パッケージサイズ(mm)280×80×16
アズワン品番64-3209-51
適合サイズ(mm2)0.3/0.5/0.9/1.3/2.0/3.5/5.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクトボディに機能を凝縮
全長(mm)175
質量(g)158
パッケージサイズ(mm)230×80×16
アズワン品番64-3209-49
適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最もスタンダードなペンチで幅広い用途に使用できます。くわえ部はすべりにくいギザ付です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途にご使用頂けます。
仕様バネ無
幅(mm)48
全長(mm)160
質量(g)180
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
トラスコ品番470-8130
寸法(mm)200
質量(g)270
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線3.4
切断能力(Φmm) 銅線4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
全長(mm)160
先端先細
呼び寸法(mm)150
バネ無し
仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番117-9390
材質ステンレス鋼
質量(g)120
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC50~55
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。
全長(mm)168
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
質量(g)128
材質特殊鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。
材質(本体)特殊鋼
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(mm2)IV線Φ22
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
全長(mm)160
先端先曲り
呼び寸法(mm)150
バネ無し
仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番117-9403
材質ステンレス鋼
質量(g)120
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC50~55
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適
全長(mm)185
質量(g)186
パッケージサイズ(mm)255×98×16
アズワン品番64-3209-52
適合サイズ(mm2)0.5/0.9/1.3/2.0/3.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。
全長(mm)161
色イエロー
質量(g)120
タイプ偏芯
切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6
バネ無
1丁
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。
偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。
強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。
便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。
錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。
掴む・曲げる・ねじる作業に。
寸法(mm)202
トラスコ品番780-8241
全長(mm)202
質量(g)270
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線3
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。
全長(mm)160
色イエロー
質量(g)180
タイプ偏芯
切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0
バネ無
1丁
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1
2
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。