特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強い
用途機器の組立、修理等に 仕様ソフトカバー付グリップ 寸法(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1本
899 税込989
当日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途先端が細長く、小さな部品を扱うのに適しています。 全長(mm)150 質量(g)180 口開き(mm)深さ51
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
用途圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。 材質クロームバナジューム鋼 硬度HRC
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途線材を曲げたり切断します。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーグリップペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるカラーグリップペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。成形カバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。 全長(mm)150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

CRV ラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。ビニールカバー付グリップです。
用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

カラーグリップラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なカラーグリップラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。成形カバー付グリップで使い易く、切れ味と耐久性に優れています。
用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

CRV ペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。ビニールカバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。 全長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ミニニードルペンチは、アクセサリー・クラフトなどに最適なニードルペンチです。成形カバー付グリップです。
用途アクセサリー・クラフトなどに。 全長(mm)150
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。 材質SUS304 ステンレス鋼 全長(mm)150 質量(g)165
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。 材質SUS304 ステンレス鋼
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります