ペンチ :「ばね用」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)130 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629 税込692
当日出荷

ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm)160 バネ 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)120 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749 税込824
当日出荷

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります