17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約125 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約125 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 刃部硬度HRC57~61 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ 刃部硬度HRC57~61 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約200 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途精密機器などの電線の切断。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約110 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC(刃部)58
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。 全長(mm)約120 材質炭素工具鋼(S50C) 硬度HRC(刃部)50
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。 全長(mm)約150 硬度HRC50 材質炭素工具鋼(S50C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)約150 硬度HRC58
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります