ペンチ :「作業用」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC(刃部)58
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。 全長(mm)約120 材質炭素工具鋼(S50C) 硬度HRC(刃部)50
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 刃部硬度HRC57~61 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。 全長(mm)約150 硬度HRC50 材質炭素工具鋼(S50C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ 刃部硬度HRC57~61 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約125 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途精密機器などの電線の切断。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約110 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)約150 硬度HRC58
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約125 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約200 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります