カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥825
税込¥908
8日以内出荷
旗型端子用
ラチェット式のため軽い力で圧着できます。
グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
アズワン品番65-2139-26
1丁
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質ポリアミド
全長(mm)185
質量(g)60
切断能力(Φmm)0.35~0.9
適合端子LSA端子
アズワン品番64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
材質SS400
全長(mm)600
質量(g)930
先端形状平型
先端厚さ(mm)5
口幅(mm)20
口深(mm)80
アズワン品番65-2157-39
1丁
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250
エスコ品番EA577L-3
仕上磨き
切断能力(Φmm) 軟線3
口幅(mm)24
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):175●適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部3.0~11.0●材質:本体/高炭素鋼 グリップ/エラストマー
アズワン品番65-9263-31
1丁
¥1,560
税込¥1,716
翌々日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用
全長(mm)978
質量(kg)4.8
圧着範囲(mm2)70~150
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
強力型
非絶縁端子を圧着します。
RoHS対応品
仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2
アズワン品番65-2138-80
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。