商品豆知識
硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥825
税込¥908
翌日出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質ポリアミド
全長(mm)185
質量(g)60
切断能力(Φmm)0.35~0.9
適合端子LSA端子
アズワン品番64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー部厚さ:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)137
質量(g)95
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
1丁
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
クッション付ハンドル
グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
RoHS対応品
仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0
アズワン品番65-2139-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g
アズワン品番65-2139-34
1丁
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂
全長(mm)160
質量(g)144
切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g
アズワン品番65-2139-32
1丁
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質特別工具鋼
全長(mm)200
質量(g)199
切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2
ハンドルコンフォート
仕上クロムメッキ
先端角度40°ベンド
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g
アズワン品番65-2139-33
1丁
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)180
質量(g)190
切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)12
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線1.8
切断能力(Φmm) 硬線2
アズワン品番64-2219-60
切断能力(mm2)16
1丁
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)200
質量(g)263
切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)13
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
アズワン品番64-2219-61
切断能力(mm2)16
1丁
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)160
質量(g)163
切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)10
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 硬線1.8
アズワン品番64-2219-59
切断能力(mm2)16
1丁
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)200
質量(g)312
切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)13
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
アズワン品番64-2219-58
切断能力(mm2)16
1丁
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)180
質量(g)250
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線1.8
切断能力(Φmm) 硬線2
アズワン品番64-2219-57
切断能力(mm2)16
切断能力(Φmm)中硬線12
1丁
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
全長(mm)160
質量(g)183
刃部硬度HRC62
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 硬線1.8
アズワン品番64-2219-56
切断能力(mm2)16
切断能力(Φmm)中硬線10
1丁
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
全長(mm)123.5
仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能
材質クロムニッケル鋼
切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様先端幅×刃長:2.5×73mmヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)200
質量(g)197
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線3
アズワン品番64-2220-25
1丁
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
仕様先端幅×刃長:2.5×51mmヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):51、ジョイント部幅(W;):16、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)160
質量(g)155
切断能力(Φmm) 軟線1.5
切断能力(Φmm) 硬線2.4
アズワン品番64-2220-24
1丁
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
全長(mm)212
切断能力(mm)VVF線:2.6×3心、IV線: 382
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-2219-53
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250
エスコ品番EA577L-3
仕上磨き
切断能力(Φmm) 軟線3
口幅(mm)24
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
全長(mm)160
仕様磨き仕上げ
切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル
皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
強力型
非絶縁端子を圧着します。
RoHS対応品
仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2
アズワン品番65-2138-80
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2
アズワン品番65-9263-32
1丁
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。