ペンチ :「半円」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
10,500 税込11,550
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,660 税込8,426
翌日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング