特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工ペンチ エンジニア 動画あり
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。 材質S58C 刃部硬度HRC60±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS-01 ミニチュアラジオペンチ エンジニア 動画あり
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139 トラスコ品番436-2594 材質S58C 質量(g)68 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

精密圧着ペンチ(ダイス交換式) エンジニア 動画あり
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。 全長(mm)205 付属品六角レンチ対辺(2.5mm) 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS-04 ミニチュアリードペンチ エンジニア 動画あり
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)132 トラスコ品番368-8259 材質S58C 質量(g)69 硬度HRC46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PZ-75 ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5 切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm)14 硬度HRCタテ溝:60±2 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

PR-36 ラジオペンチ(穴付) エンジニア 動画あり
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8232 材質S58C 質量(g)125 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PL-05 リードペンチ エンジニア 動画あり
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。 全長(mm)140 トラスコ品番395-5397 材質ステンレス 質量(g)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PM-06 丸ペンチ エンジニア 動画あり
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm)145 トラスコ品番368-8194 材質SCM440H 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) エンジニア 動画あり
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。 セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS 本体寸法(mm)205×55×18 本体質量(g)244(PAD-11S装着時) ケース寸法(mm)300×200×63 全質量(g)910 ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

PS-03 ミニチュアロングノーズペンチ エンジニア 動画あり
刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
仕様落下防止用ストラップ穴付 材質高炭素鋼 質量(g)66 硬度HRC(本体)46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

PR-26 ラジオペンチ エンジニア 動画あり
エンジニアラジオペンチ
RoHS
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8224 材質S58C 質量(g)125 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PR-46 先長ラジオペンチ エンジニア 動画あり
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8241 材質S58C 質量(g)75 先端先長 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります