絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(3)
先端
- 先細(4)
- 先長(1)
バネ
- あり(2)
- なし(3)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(8)
- エスコ(88)
- KEIBA(72)
- TSUNODA(ツノダ)(54)
- KNIPEX(クニペックス)(51)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(36)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ホーザン(14)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ANEX(11)
- イチネンTASCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

電工ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアラジオペンチ
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付トラスコ品番436-2594材質S58C全長(mm)139質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。用途極小ピンの圧着作業に。付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVAX
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアリードペンチ
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8259材質S58C全長(mm)132質量(g)69硬度HRC46±4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアロングノーズペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付仕様落下防止用ストラップ穴付材質高炭素鋼質量(g)66硬度HRC(本体)46±4RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(穴付)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8232材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ(ダイスセット)
ENGINEER(エンジニア)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS本体寸法(mm)205×55×18本体質量(g)244(PAD-11S装着時)ケース寸法(mm)300×200×63全質量(g)910ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷まるで専用工具! 中型オープンバレル端子用の精密圧着ペンチ。_x000D_。芯線バレルと被覆バレルを個別に圧着するため、180種以上の端子を高精度に圧着できます。_x000D_。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。_x000D_。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。用途中型のオープンバレル端子の圧着作業に_x000D_。ハーネスの試作やコネクターの補修に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115ダイス幅(mm)1.6・1.9・2.2・2.5・2.8(M型)ダイス厚(mm)2(M型)
ラジオペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8224材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応