ペンチ :「輪留め」の検索結果
ペンチとは、針金や鋼線などを切る、挟む、捻る、曲げる、引っ張るなどするための工具。材質は炭素鋼など。ペンチの先端のくわえ部はものを掴むのに適しており、滑り止めのすじが加工されています。刃は強く太い鋼線や鉄線を切断することが可能です。また刃の内側には丸くえぐり加工が施されており、丸いものを掴むのに便利。なお、持ち手のビニール部分は絶縁体でないことが多いので、電気の流れているものには使用しないでください。
関連キーワード
商品豆知識
スタイル:半丸口
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 銅線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):73
幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)200
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
スタイル半丸口
1丁
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。
識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
全長(mm)180
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
質量(g)254
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
圧着回数9
仕上ヘッド:研磨
クリンピング能力(mm2)0.25-16
クリンピング能力(AWG)23-5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)180
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)271
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm) 銅線12
切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0
切断能力(Φmm)中硬線3.4
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
スタイル:半丸口
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
先が尖った半円状のアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
中硬線および硬線用のカッター付き。
サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
幅(mm)ジョイント部:16.5、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.0、口先先端:2.5
質量(g)156
硬度カッター部:約HRC61
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)50
切断能力(Φmm) 銅線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)271
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm) 銅線多芯:12
切断能力(mm)銅多芯:16
切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
スリムなヘッドでアクセスの難しい箇所での作業が可能
鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)145
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)157
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線8
切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0
切断能力(Φmm)中硬線3
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
全長(mm)145
質量(g)157
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線多芯:8
切断能力(mm)銅多芯:16
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):50
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
全長(mm)160
質量(g)156
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル半丸口
1丁
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。