アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤーあらゆる種類の設置作業および修理作業に適していますとくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できますフライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます中硬線および硬線用の切刃付き長い耐久性と安定した刃先追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)
寸法(mm)185×85×20
質量(g)213
ハンドルプラスチックコート
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm) 銅線多芯:13
切断能力(mm)銅多芯:25
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スリムなヘッドでアクセスの難しい箇所での作業が可能
鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)145
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)157
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線8
切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0
切断能力(Φmm)中硬線3
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。とくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。外装あり。
質量(g)213
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm) 銅線多芯:13
切断能力(mm)銅多芯:25
切断能力(Φmm)中硬線3.8
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。切断面は傘状で斜め刃。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)
全長(mm)145
質量(g)116
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線多芯:8
切断能力(mm)銅多芯:16
切断能力(Φmm)中硬線3
スタイル平口
1丁
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
全長(mm)145
質量(g)157
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線多芯:8
切断能力(mm)銅多芯:16
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。