強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
先長ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。
用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2先端先長
ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
絶縁圧着ペンチ 落下防止KNIPEX(クニペックス)当日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。
識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。全長(mm)180材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼質量(g)254ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)圧着回数9仕上ヘッド:研磨クリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)23-5
ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。鍛造仕上げなので頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に仕様圧着段数:9全長(mm)180質量(g)205ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨きクリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)23-5
強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0
強力型喰い切りKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)当日出荷から翌々日出荷
過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
エンドスリーブ用絶縁圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)3日以内出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に仕様圧着ポジション数:9全長(mm)180質量(g)254ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド研磨クリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)24-6
丸ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
ペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
エンドスリーブ用絶縁圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌々日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に。台形の圧着部にて表記に準じたサイズで、スリーブと導線を圧着します。圧着部は9サイズに対応します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途エンドスリーブ圧着用トラスコ品番497-2597質量(g)254圧着範囲(mm2)0.25-16
ラジオペンチ 140mmKNIPEX(クニペックス)当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15厚さ(mm)ジョイント部:8全長(mm)140切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6取付穴落下防止用ひも取付穴無先端形状E2.5×F2.0mm機能圧着機能無口先長(mm)42先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)2
ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷から翌日出荷
あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にすることで、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。中硬線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。長い耐久性と安定した刃先を備えています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
全長(mm)145材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)145切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁先長ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
長さ(mm)200幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。全長(mm)180材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
絶縁ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
全長(mm)145トラスコ品番116-3229材質クロムバナジウム鋼質量(g)145切断能力(Φmm) 軟線16切断能力(Φmm) 硬線2
強力絶縁ペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。
40゜先曲ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3全長(mm)200質量(g)171ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、研磨切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)200質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2スタイル半丸口
絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。40°先曲り
長さ(mm)200幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)73、(曲がり部23)切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
絶縁先曲ラジオペンチ落下防止KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部
スタイル:半丸口
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5質量(g)215硬度カッター部:約HRC61角度(°)先曲がり:40ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ口先長(mm)73、23(曲がり)切断能力(Φmm) 銅線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
絶縁40°先曲ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)204ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り
長さ(mm)160トラスコ品番446-7523幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)150定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
絶縁ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)146ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
絶縁ラジオペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)156ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷から翌日出荷
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)160使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)139ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)112ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
絶縁ニードルノーズペンチ 落下防止KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
スリムなヘッドでアクセスの難しい箇所での作業が可能
鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)145仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)157ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線8切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3
エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
全長(mm)145質量(g)140本体寸法(mm)W145 X D13 X H52ハンドルプラスチックコーティング圧着範囲(mm2)0.25~0.5使用範囲(AWG)24~14ポジション数圧着:4
1000V絶縁強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ハードな使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
トラスコ品番446-7116材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)200切断能力(mm)銅・アルミ:13切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:25
絶縁ペンチ 1000V 落下防止KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)180仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)271ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm) 銅線12切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3.4
絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状全長(mm)145質量(g)157ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線多芯:8切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3
『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニペンチトップマン[工具・金物]税込¥417¥379
ペンチWIZ'A税込¥1,848~¥1,680~