5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)絶縁ラジオペンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ペンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁丸ペンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 全長(mm)160 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁平ペンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 全長(mm)160 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

SIGNET(シグネット)圧着ペンチセット
ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。
用途電気工事等の作業に最適 セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース 寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります