これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1122
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)223
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)39
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子オープンバレル端子
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。