ペンチ :「4mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6560 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)157 質量(g)100 寸法H(mm)2 先端先細 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)157 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 寸法I(mm)20 寸法G(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0 バネ有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
用途VVF線・IV線の切断に。 全長(mm)223.5 呼び寸法(mm)220 トラスコ品番436-1059 材質S58C 質量(g)310 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)223.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)19.5 寸法D(mm)27 寸法E(mm)14 寸法B(mm)52 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)153 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV 先端先細 硬さ56~62HRC(刃部) 寸法F(mm)1.5~3 寸法D(mm)8.5 材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付) 寸法G(mm)43.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断径(より線mm2)2.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9426 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)80 寸法H(mm)4 硬さHRC50~55(刃部) 寸法A(mm)166 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法G(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スリーピークス電工パワーペンチ
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断 材質バナジウム鋼 硬さHRC58~65(刃部) 寸法B(mm)51 材質(グリップ)エラストラマー樹脂
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等 材質SK85 硬さHRC62~67(刃部) 寸法B(mm)51 材質(グリップ)エラストラマー樹脂
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
材質S58C 刃部硬度HRC/56~64 材質(柄部)エラストマー樹脂 切断径(より線mm2)5.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーピークスペンチ (成形グリップ)
JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途切る・曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります