ペンチ :「銅線 1.2mm」の検索結果
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。
先端部は加工し易い45°ベントタイプです。
グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。
グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。
バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。
呼び寸法(mm)150
先端先曲り
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
バネ有り
1本
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません
刃先はフラット刃です
グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります
グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです
バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途プラスチックの切断作業に最適です
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番327-2419
材質S58C
質量(g)90
先端先細
頭部厚(mm)7.0
頭部長(mm)38.5
先端厚さ(mm)1.5
頭部幅(mm)12.0
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
バネ有り
先端幅(mm)2.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。