ペンチ :「セーフティーサイン」の検索結果

ペンチとは、針金や鋼線などを切る、挟む、捻る、曲げる、引っ張るなどするための工具。材質は炭素鋼など。ペンチの先端のくわえ部はものを掴むのに適しており、滑り止めのすじが加工されています。刃は強く太い鋼線や鉄線を切断することが可能です。また刃の内側には丸くえぐり加工が施されており、丸いものを掴むのに便利。なお、持ち手のビニール部分は絶縁体でないことが多いので、電気の流れているものには使用しないでください。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 トラスコ品番762-3461 質量(g)140
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります