絶縁40°先曲ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。<br />材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。<br />鍛造により大変頑丈です。<br />DIN EN/IEC60900基準に適合しています。<br />二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。<br />くちばし型プライヤーです。<br />高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。<br />平坦円形の、長いアゴです。<br />掴み面に歯形が付けられています。<br />径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。<br />スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)204ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口