1,074件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール 質量(kg)約8.7 天板:OD脚:グレー 耐荷重(kg)250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
1台(1台)
10,500 税込11,550
翌日出荷

先細・先長なので狭い箇所の作業に。カチオン塗装(防さび)。切断能力:鉄線Φ1.2
材質高炭素鋼 質量(g)95 呼び寸法(mm)150
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
全長(mm)145 質量(g)140 本体寸法(mm)W145 X D13 X H52 ハンドルプラスチックコーティング 圧着範囲(mm2)0.25~0.5 使用範囲(AWG)24~14 ポジション数圧着:4
1丁
5,398 税込5,938
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ2種セット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット内容ペンチ、ラジオペンチ 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2丁)
4,798 税込5,278
翌日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途先端が細長く、小さな部品を扱うのに適しています。 全長(mm)150 質量(g)180 口開き(mm)深さ51
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

仕様切断能力 = ハードワイヤ: 2 mm、ピアノワイヤ: 1.6 mm全体長さ = 150 mmハンドル材質 = 鉄ESD対応 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様切断能力 = ハードワイヤ: 2 mm、ピアノワイヤ: 1.6 mm全体長さ = 材質切断能力ハンドル材質 = PVCESD対応 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

サンニシムラヤットコ
先が長い目に設計されたクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)145
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

サンニシムラヤットコ
細い先端でスタンダードな形状のクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)140
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

サンニシムラヤットコ
プラスチックに3mm幅の窪みが付いた智の固定用ヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)140
1個
7,098 税込7,808
8日以内出荷

サンニシムラヤットコ
プラスチックに5mm幅の窪みが付いた智の固定用ヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)140
1個
7,098 税込7,808
8日以内出荷

サンニシムラヤットコ
テンプルの開き具合を調整するヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)145
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

サンニシムラヤットコ
ネジ止めタイプやワンタッチタイプのパットの角度を調整出来るヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)145
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

サンニシムラヤットコ
二股に分かれた形状に丁番が収まり安定したテンプルの開き調整が出来るヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)145
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

サンニシムラヤットコ
先が曲がっていて細い形状のクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)145
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

サンニシムラヤットコ
ワンタッチパットをはずすためのヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)140
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール4種セット
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。 セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー) 質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー) 適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー) 切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ) ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1セット(4丁)
15,980 税込17,578
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ペンチ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180 質量(g)278 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
4,398 税込4,838
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)200 質量(g)222 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
4,398 税込4,838
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁圧着ペンチ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(圧着) 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180 質量(g)260 圧着範囲(mm2)0.25~16 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
5,498 税込6,048
翌日出荷

裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。 その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm) トラスコ品番407-3957 材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR) 全長(mm)290 切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5 切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

コヅチペンチ差し
エコ商品
ペンチ・ドライバーなどを収納できます。牛ヌメ革を使用しています。
用途ペンチ差し7インチ3丁入用。 トラスコ品番148-2973 材質牛ヌメ皮 幅(mm)130 高さ(mm)160 奥行(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

CRV ラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。ビニールカバー付グリップです。
用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

カラーグリップペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるカラーグリップペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。成形カバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。 全長(mm)150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

カラーグリップラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なカラーグリップラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。成形カバー付グリップで使い易く、切れ味と耐久性に優れています。
用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ミニニードルペンチは、アクセサリー・クラフトなどに最適なニードルペンチです。成形カバー付グリップです。
用途アクセサリー・クラフトなどに。 全長(mm)150
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。 材質SUS304 ステンレス鋼
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掴む・切断に使える電工作業の必須工具。強力にしっかり掴め、切断出来るペンチ。しっかり握れ扱いやすい成型グリップ仕様。
1個
669 税込736
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まるで本物!細部までこだわった工具のアクセサリーシリーズ、工具としては使用出来ません。
仕様●材質:亜鉛合金 アズワン品番68-4104-05
1個
319 税込351
8日以内出荷

狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。
全長(mm)275 質量(g)280 先端アングル バネなし
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm
エコ商品
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。 トラスコ品番135-9504 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)200 切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6 先端部ギザ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1122 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)223 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)39 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子オープンバレル端子
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (絶縁端子用)
エコ商品
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1118 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)223 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)39 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25、2.0、5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子絶縁圧着端子
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用)
エコ商品
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1120 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)223 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)39 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1116 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)235 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)40 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

三共コーポレーションtrad TP-200BP パワーペンチ
偏心機構(支点の位置を変える)で切断が楽になりました。 圧着機能付。【用途】 線材をつかんで曲げる・切る作業をする時に。
仕様●重量:345g●全長:200mm●切断能力:鉄線Φ2.0/銅線Φ2.6mm●刃部硬度:HRC58±2●圧着能力:1.25~3.0mm●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼) アズワン品番67-9345-83
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

精密機器や狭所での掴む曲げる等の作業に適しています。 先端の内側にギザが無く対象物にキズを付けません。 ガタツキが少ない3枚合わせ構造。
仕様●重量:87g●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4104-01
1個
759 税込835
8日以内出荷

新たな機能、使いやすさを追求したブラックモデルの登場。 機能:ペンチ/ハンマー/ワイヤーカッター/(-)ドライバー/ヤスリ(片面)/(+)ドライバー/栓抜き/ナイフ/ノコギリ/ペグ抜き/波刃ナイフ
仕様●本体(約):全長140mm●材質:ステンレススチール/アルミ アズワン品番68-4103-42
1個
2,430 税込2,673
8日以内出荷

強力に掴み切断が出来る小型ペンチ。 携帯性に優れながらしっかりと掴める小型のペンチ。 作業負担を軽減するスプリング付。
仕様●重量:99g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4098-81
1個
419 税込461
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります